結一産業
結一産業の 作業現場標識
結一産業の その他標識
ポリチューブ0.1×折径150〜550mm×50M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●使用範囲:〜Φ120●折径(mm):200●全長(m):50●厚み(mm):0.1●材質:PE●色:透明
注文コード
03628129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
換気用や、仮排水用のホース、長尺品の簡易カバーなどに使用されます。仮排水、梱包材によく使用されます。必要な長さにカットして使用できます。
仕様
●使用範囲:〜Φ120●折径(mm):200●全長(m):50●厚み(mm):0.1●材質:PE●色:透明
アズワン品番
67-8192-44