曜日別特売
AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217

AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217
AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217
AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217
AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217
AZ-NB310325GY-1 テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ 菊地シート工業 03628217

テナーカート用荷落下防止ベルト 周囲長さ3110~3250mm AZ-NB310325シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-8192-52
内容量1枚注文コード03628217品番AZ-NB310325GY-1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

伸縮性があるので不揃いな積荷にもフィットし、荷崩れを防ぎます。テナーカートに巻くだけで簡単に装着できます。繰り返し使用でき、ゴミを削減できます。包装資材やゴミ廃棄にかかるコストが軽減できます。ベルト内側2ヵ所に滑り止めシート付きで、ズレを防ぎます。軽量で着脱が1人ででき、作業者の負担を軽減します。全4色で積荷の区分管理ができます。

仕様●サイズ:幅500×周囲長さ3100~3250×厚み0.55mm●材質:ナイロン+ポリウレタン●色:グレー●※尖ったものが当たると裂けや破れの原因になります。●※本体は繊維でできた編み物ですので丁寧にお取り扱いください。●※重量物の荷崩れには適さない場合があります。●※滑り止めシートを内側にして、テナーカート本体に当たるように装着してください。アズワン品番67-8192-52
注意
●※尖ったものが当たると裂けや破れの原因になります。●※本体は繊維でできた編み物ですので丁寧にお取り扱いください。●※重量物の荷崩れには適さない場合があります。●※滑り止めシートを内側にして、テナーカート本体に当たるように装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする