ジェルトロン ピロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8192-71 注文コード03628305 品番-
参考基準価格(税別)¥5,909 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合し、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的にご使用いただけます。
コンパクトで持ち運びしやすいサイズのジェルトロンピローです。厚さ4.5cmのジェルを使用し、小さいながらもクッション性があり圧力吸収に優れています。ミニクッションやヘッドレスト用としてもご使用いただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):33×18×4.5●材質:カバー/ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%、ピロー/ジェルトロン●重量:0.8kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする