ジェルトロン ピロー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8192-68 注文コード03628330 品番-
参考基準価格(税別)¥21,820 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合し、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的にご使用いただけます。
仰向き時の頚椎から頭部にかけてはもちろん、横向き時の耳や頬も優しく支えるため、床ずれ対策や傷口保護として医療、介護の現場でも活躍しています。突起部分でも包み込むように柔軟にフィットするため、カテーテルや補聴器をつけたままでも局部にかかる圧を吸収し、皮膚への負担を軽減します。まくら本体にウレタン等を使用していないため、通気性にも優れています。3段階の高さ調整ができ、最適な高さを設定できます。頭部、耳の床ずれ対策として高度な防止環境を必要とされる方や体位変換により、まくら全面を使用される方におすすめです。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):60×33×(中央部5.5〜7.5、左右部5.5〜9.5)●材質:カバー/ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン●重量:3.3kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする