ジェルトロン ピロー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8192-69 注文コード03628339 品番-
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

カバー生地には、柔らかく伸縮性に優れた「テンセル(TM)リヨセル繊維」を配合し、フィット感があり肌触りも良く、保湿性・吸湿性・速乾性にも優れています。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的にご使用いただけます。
頸椎から頭部への負担を軽減するダブルジェル構造です。ジェルトロンとウレタンを組み合わせた構造で、まくら表面に厚さ2cmのジェル、内部中央部分には厚さ4.5cmのジェルを使用しています。2段構造ジェルの高い吸収力で頭部を優しく支えることができ、床ずれ対策や傷口保護として医療、介護の現場でも活躍しています。首元を含む本体のベースは高通気フォームを使用しているため、頚椎をしっかり支える構造です。中央部ジェルの代わりに保冷剤等を入れることが可能で、ひんやりご使用いただけます。頭部、耳の床ずれ防止対策の環境を必要とされる方、仰向けで寝る時間が多い方、しっかりとした頸椎の支持が必要な方におすすめです。体温調整が難しく熱がこもりやすい方には氷まくらの併用で快適に。

仕様●幅×奥行×厚み(cm):60×32×(6.5〜7.5)●材質:カバー/ポリエステル54%・再生繊維(テンセル)33%・ポリウレタン13%、ピロー/ジェルトロン・高通気ウレタン・高密度ウレタン●重量:2.3kg●洗濯方法:ジェルトロン部分の洗浄・消毒は曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。カバーは洗濯表示に基づく。 アズワン品番67-8192-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする