※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニホールソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03630663 品番 EA824HG-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。
刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス
(SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。
シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。
シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。

外径(Φmm)
(センターピン)2.4
(刃先)12
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 エスコ品番EA824HG-12 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする