bigborn(ビッグボーン)
冷蔵服2026ベスト/バッテリーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
5L
3L
F
色
アーミーグリーン
ストームホワイト
アーミーグリーン
ネイビー
シルバーグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03632050
品番
TH615SET
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
アーミーグリーン
サイズ
5L
セット内容
冷蔵服2026ベスト、バッテリー
素材
ウェア:ポリエステル(裏チタン加工)、ユニット部:ASB、冷却プレート:アルミ