※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
タップレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用寸法
M4〜13
エスコ品番
EA829AB-13
注文コード
03634057
品番
EA829AB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
使用寸法・エスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
つかみ寸法
2〜10mm
エスコ品番
EA829AB-13
材質
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
260
質量(g)
254
呼び寸法
5(13.0)m/m
使用寸法
M4〜13
角対辺寸法(mm)
2〜10
タイプ
タップ用