※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップハンドル・ダイスハンドル
タップレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用寸法
M19〜32
エスコ品番
EA829AB-32
注文コード
03634084
品番
EA829AB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
この商品は
使用寸法・エスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
つかみ寸法
7〜23mm
エスコ品番
EA829AB-32
材質
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
780
質量(g)
2750
呼び寸法
7 1/2(32.0)m/m
使用寸法
M19〜32
角対辺寸法(mm)
7〜23
タイプ
タップ用