※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用寸法M19〜38 エスコ品番EA829AB-38 注文コード03634093 品番EA829AB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000
この商品は使用寸法・エスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
つかみ寸法8〜28mm エスコ品番EA829AB-38 材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)900 質量(g)4600 呼び寸法8(38.0)m/m 使用寸法M19〜38 角対辺寸法(mm)8〜28 タイプタップ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03634014
2023-08-02
用途:
タップに

仕事でも使っています。
ロックが付いているので、使い易い。安くても長持ち、とても良い物。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする