六角ダイス(SKS2)

(33件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)15 注文コード03634942 品番EA829MB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230
この商品はねじサイズ・外径・直径など46種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA829MB-6 材質SKS2 仕様メートル並目 対辺(mm)15 ねじの種類M 外径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50372403
2023-04-10
用途:
トレモロアームの位置調整
ts-works 様 (サービス業)

もちろん専用ハンドルで使う一般のダイスの方が使い勝手は良いと思われますが、たまにしか使わないのであればレンチ/モンキーで使える本品は、メリット有ります。

2人が参考にしています
対象商品:
50372455
2021-11-24
用途:
農機具のメンテナンスの時
製造業

通常の外径が丸いダイスだとハンドル付けると狭い場所では回せないので使えない外径が六角だとソケットレンチにセットしてラチェットレンチを使うと簡単に回す事が出来楽ちんです、是非お試しください。

3人が参考にしています
対象商品:
50372227
2021-12-23
用途:
バイク整備

いままでダイスでボルトをさらっていましたが、切粉もほとんど出ないんでこれは使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
50372288
2020-11-11
用途:
タイヤ交換
有限会社大島技研 様

タイヤ交換時に少しネジがかじってしまったので、それを修正するのに購入しました。普通に使えます。

対象商品:
50372245
2020-08-13
用途:
趣味のバイク用

M10-P1.25という細目のダイスがどうしても必要になったのですが、近くのホームセンターには置いていません。
困ったときおモノタロウ、本当に助かります。

対象商品:
50372263
2020-07-13
用途:
トヨタ車のハブボルト

某館でタイヤ交換をしたところ ハブボルトの山がひどく痛んでいて ボルトが入らないので これをレンチでクルクルと廻したところ 綺麗に入るようになりました。

対象商品:
50372473
2020-04-28
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

六角ダイスが、バラで購入できるので、必要なサイズが購入できて助かりました。使い勝手も良いです。

対象商品:
50372455
2020-04-28
用途:
車のメンテナンスに
建設業・工事業

六角ダイスが、バラで購入できるので、必要なサイズが購入できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする