プロ用ガラス切

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03636141 品番EA845AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

●全長…180mm
●プラスチックハンドル
●可能板厚…2〜12mm
●30°回転
●オイル別売(EA845-2)

エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3〜6
注意
※オイルは入っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする