曜日別特売

冷蔵服2026ベスト/バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
色アーミーグリーン
内容量1着注文コード03637501品番TH615SET
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
色
アーミーグリーン
サイズ
3L
セット内容
冷蔵服2026ベスト、バッテリー
素材
ウェア:ポリエステル(裏チタン加工)、ユニット部:ASB、冷却プレート:アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする