エスコ
エスコの セキュリティシステム
エスコの 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
人感スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03639273
品番
EA864CB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
仕様
プラグ式、バイス取付型
エスコ品番
EA864CB-10
電源(V)
AC100
構造
防雨構造
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×289×172
設置場所
屋内・屋外用
検知エリア(m)
【立体検知(最長部)】12