エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 兼用脚立
脚立兼用ハシゴ[調整式]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03643866
品番
EA903F-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,210
販売価格(税別)
¥
51,100
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.52〜1.95
はしごの長さ(m)
3.79〜4.69
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA903F-180
段数
7段
脚立タイプ
180cmタイプ