天板高さ(m)1.19〜1.47
はしごの長さ(m)2.50〜3.09
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1270×510×150
質量(kg)6.5
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
エスコ品番EA903FC-150
段数5
天板寸法(mm)300×154
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)509〜558×835〜999
脚立長(m)1.23〜1.53
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)510×150×1270
最大使用高さ(m)1.19〜1.47
脚立タイプ150cmタイプ