脚立兼用ハシゴ[調整式]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03643902 品番 EA903FC-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,310
販売価格(税別)
32,100
天板高さ(m)1.47〜1.76 はしごの長さ(m)3.09〜3.69 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1570×560×150 質量(kg)7.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 エスコ品番EA903FC-180 段数6 天板寸法(mm)300×154 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)558〜607×999〜1164 脚立長(m)1.53〜1.83 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)560×150×1570 最大使用高さ(m)1.47〜1.76 脚立タイプ180cmタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする