エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
83-116cm アルミ伸縮足場
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03644462
品番
EA905DA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,980
販売価格(税別)
¥
51,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.83〜1.16
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
990×490×180
質量(kg)
10.4
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA905DA-2
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
990
収納寸法・奥行(mm)
490
収納寸法・高さ(mm)
180
天板寸法・幅(mm)
257
天板寸法・奥行(mm)
906〜1510