エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.5-0.7m アルミ足場
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03644471
品番
EA905DB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,630
販売価格(税別)
¥
33,300
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.5〜0.71
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1080×400×130
質量(kg)
6.7
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA905DB-1
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1080
収納寸法・奥行(mm)
400
収納寸法・高さ(mm)
130
天板寸法・幅(mm)
280
天板寸法・奥行(mm)
980