300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03644961 品番EA905MG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,920
販売価格(税別)
57,200

EA905MG-11/-13は持ち手付。
全国ブリッジ工業会認定品

全長(m)1.82 幅(mm)300 最大積載荷重(kg)500 エスコ品番EA905MG-1 材質アルミ合金 質量(kg)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする