エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03646081
品番
EA910LX-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
エスコ品番
EA910LX-25
形状
ハイカット
種類
作業靴
機能
防寒
靴タイプ
長靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03646081
EA910LX-25
64633179
EA910LY-25
25.0cm 防寒靴
エスコ
1足
¥
8,970
税込
¥
9,867
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)