エスコ
エスコの 安全長靴・長靴
エスコの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03646124
品番
EA910LX-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27
エスコ品番
EA910LX-27
形状
ハイカット
種類
作業靴
機能
防寒
靴タイプ
長靴