防寒長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03646133 品番EA910LX-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)28 エスコ品番EA910LX-28 形状ハイカット 種類作業靴 機能防寒 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03646133 EA910LX-28 64633224 EA910LY-28 28.0cm 防寒靴 エスコ 28.0cm 防寒靴 エスコ 1足 8,970 税込9,867 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする