モリブデンオイルスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03654357 品番EA920AE-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。

成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 エスコ品番EA920AE-2 使用温度範囲(℃)-20〜70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)108×20本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03654357
2021-04-16
用途:
高級パーツ、工具
便利社 板垣商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やすいスプレーに比べ、高級感があります。
長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする