鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 切削スプレー/ペースト
スーパータッピング(スプレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
03655827
品番
S-6110
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス鋼及び難削材用切削剤。
低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。
有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状
スプレー
トラスコ品番
759-3627
適合工具
タップ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性