細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)22
トラスコ品番466-0692
質量(kg)20
消費電力(W)220
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×600
最大裁断枚数10/9
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.5/5.3
細断寸法(mm)2.3×16
投入口幅(mm)220
最大細断枚数10(50Hz)/9(60Hz)
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-29
グリーン購入法適合
最大裁断サイズA4
リバース機能あり
最大投入幅A4