細断形状ワンカットクロス
細断可能物ホッチキス
ダストボックス容量(L)(紙)42
トラスコ品番466-0706
質量(kg)40
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×650
消費電力(W)(50/60Hz)325/300
最大裁断枚数18/16
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.7/4.4
細断寸法(mm)3.9×30
投入口幅(mm)260
最大細断枚数18/16
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-30
グリーン購入法適合
最大裁断サイズB4
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅B4