ジェイインターナショナル
ジェイインターナショナルの 溶接ケミカル
ジェイインターナショナルの スパッタ付着防止剤
ジェイインターナショナルの 母材用
スパコートN-20PK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
03658418
品番
N-20PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SUS:FCW/○
種別
丸缶
タイプ
速乾
塗装
○
メッキ
○
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03658418
N-20PK
03658402
N-20PK
スパコートN-20PK
ジェイインターナショナル
1缶(18L)
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました