画像準備中

サビ-X

(10件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 03659057 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。

仕様サビ発生促進剤 適合鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値7.5 液性中性 使用希釈倍率水:10倍希釈 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659048
2025-10-25
用途:
看板
RehaMed合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

鉄の看板のエージング風の処理で使いましたが、ものの数時間で表面が錆びました。
その後は雨に打たれながらも、ムラなく錆びているので、自然な感じになり満足です。

対象商品:
03659048
2024-08-01
用途:
看板への処理に使用しまさた。
有限会社エスケーアドバンス 様

レトロ雰囲気のある看板への処理に使用し始めた途中ですが、希釈での使用も出来 良い感じに錆が進んでます。

対象商品:
03659048
2020-10-20
用途:
サビ仕上げの金属工芸

サビ仕上げのコールテン鋼に使用しました。
原液を10倍に薄め、霧吹きで鉄に吹きかけると、2時間ほどでサビが出て来ます。
黒皮が付いていると、サビが流れてしまうので黒皮をグラインダーなどで剥がしてから塗ると効果的です。

対象商品:
03659048
2021-01-05
用途:
表面処理
教育・研究機関

コールテン鋼の初期サビ促進剤として使用しました。とても簡単でよく錆が生えてくれました。中性であることも良いですね。

対象商品:
03659048
2020-07-09
用途:
鐔、日本刀のナカゴの錆付け
医療・福祉・介護関連業

簡単に錆付けが可能(筆で錆付けしたいところに塗り付け、翌日に水を霧吹きで吹き付けると、さらに深い錆が付く。木綿の布で乾拭きすることで、良い黒錆になり気に入っている。)

対象商品:
03659048
2020-04-18
用途:
ハイテンションボルト使用する鉄骨に錆びさせる
その他業種

しっかり錆びてきました。
思ったより早く錆が発生しました

対象商品:
03659048
2019-09-18
用途:
スチール加工時
製造業

よくサビます。スチールの状態にもよりますが
2〜3日放置した方が全体綺麗にサビます。

対象商品:
03659048
2017-09-25
用途:
彫刻制作
その他業種

扱いが、案外難しい。下地の黒サビや油を、しっかりと除去しないとキレイな赤サビ色になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする