画像準備中

電解器用CBクロス

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 幅(mm)50 注文コード03659188 品番C-35
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。

幅(mm)50 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102225
2017-03-22
用途:
溶接の焦げ取り

袋になっているので取り付けが簡単です
細かいところも届くので使いやすかったです
ちょっと高いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする