これまでは清掃用品の販売やレンタルをする会社からリースで設置していました。
全く同じ商品を見つけたので購入いたしました。これまで通りと変わらず、満足しています。
一般的な手指消毒のオートディスペンサーと比較すると噴射量は多いと思いますが、工場などで使用するには大変良い商品だと思います。
わりと多量噴霧されます。調整はできません。周囲への飛び散りがあり拭き取り掃除が必要です。中にセットする液体の減少が早いので頻繁に補充が必要になります。これらがなければ、省スペースで良い買い物と思える商品でした。
真空作業を一人で行う場合にアルコールをキムワイプにつける作業を非接触で行いたいと考えていたので購入しました.真空容器を拭くのに十分な量のアルコールが出るので重宝しております.
噴射量が多くて手がベトベトになりお客様から苦情が出て
撤去しました
噴射量が調整出来れば良かったですが残念です
ポンプに手を触れずに噴霧してくれるので購入いたしました。
本体自体の使い勝手はとてもよく満足しています。
トレイはA型とC型があり、説明もどこにも書かれていなかったため、違いが判らずA型を購入しましたが、本体の説明書には、「GUD-500-PHJはC型を購入してください」と書かれていました。
トレイの購入を検討されている方はCを購入してください。
ポンプタイプは汚れた手でポンプに触ると感染の原因になるので、自動で、かつ、両手で受けられるこのタイプがおすすめです。
しかも、トレイ、バッテリーのオプションもあります。構造からすれば、アダプター接続もこちらで。
https://www.monotaro.com/g/01142503
トレイは場所によってはあったほうがいいですね。