カートリッジ空ボトル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03659337 品番 41997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。

適合GUD-500-PHJ 種別アルコール用 容量(mL)500 タイプ消毒(噴射) サイズ(mm)W60×D90×H160 トラスコ品番470-5254 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659337
2025-07-01
用途:
お客様の消毒用
卸売・小売業

小ぶりで使い勝手が良い。
何回か他の買い物で不良品に当たったが、これは使いやすいし、ふまんは無いです。
従業員さんにも、「これいいじゃん、次からこれ買いな。」と言われました。

対象商品:
03659337
2023-06-25
用途:
玄関の入り口で手消毒として使用
フォトサロン草加 様 (サービス業)

手消毒用として使用したとき、出る量はちょうどよく
ボトル自体しっかり感があり頑丈で、満足。

対象商品:
03659337
2023-05-17
用途:
食堂の入り口に置き、入室時に消毒をし、食器に触れる

ラベルが赤色なので引き立ち、形も細いので置き場所に困らないので良かったです

対象商品:
03659337
2023-04-12
用途:
手洗いの際の消毒
卸売・小売業

狭い洗面台に置くのに丁度よいサイズでとても使いやすいです。このサイズのシャボネットと2つ並べて使用しています。

対象商品:
03659337
2023-03-07
用途:
消毒用
運輸・通信業

使いやすく良かったです。
正方形の物があるといいなと思います。

対象商品:
03659337
2023-11-28
用途:
社内の手指消毒液入れに使用しています。
株式会社南雲配管 様

前回買った同じものが経年劣化して、この度更新として購入しました。

対象商品:
03659337
2022-09-19
用途:
介護施設での手指消毒時
医療・福祉・介護関連業

水滴がとても小さく塗り広げやすいです。ただ中身が少なくなると、縦長容器ゆえ倒れやすいのを改良していただければ尚よいです。縦長だと場所を取らないので良いのですが。

対象商品:
03659337
2021-10-18
用途:
事業所各所に配置
サービス業

昨年からジェルタイプを使用していましたが、液体タイプの除菌剤が安定して入手できるようになったのでこちらのボトルを購入し事業所各所に配置することができました。

使用感もジェルタイプより好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする