※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スミレイン 40 住化農業資材 03659565 - スミレイン 40 住化農業資材 03659565

スミレイン 40

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03659565 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。
長尺(100m)でも均一に散水できます。
高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。
1巻(100m)で、約15aを灌水できます。
専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。

長さ(m)100 材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
注意
※水圧は適正圧力(0.25MPa以下)でご使用ください。圧力のかけすぎは破裂の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする