スミチャージ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03659644 品番 N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。
操作が単純、抜群の使いやすさ。
混入範囲が広く、希釈倍率も正確。
液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。
ねじ込み式フレンジ。

接続口径(Φmm)40 吸入量(L/min)(液肥)0〜2 流量範囲(L/min)30〜300 本体長さ(mm)226

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659644
2020-07-12
用途:
農地で液肥を散布するとき
サービス業

管が水平方向になっている部分に接続しないといけません。ということをメーカーに問い合わせて確認して接続しました。説明書には「垂直ではだめ。水平でなければだめ」とは書かれていなかったので。井戸から出た管が短い距離で地中に潜っている構造だったので取り付けるためには土を掘るなど大変でしたが、順調に働いてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
03659644
2020-04-25
用途:
液費の潅水
農・林・水産業

取り付けが簡単で、自分でセットしました。また、使用方法も簡単で、大変使いやすい

4人が参考にしています
対象商品:
03659644
2019-03-06
用途:
トマト、きゅうり栽培の潅水・液肥施肥に使っています。
株式会社ふじでん 様 (建設業・工事業)

液肥混入で使っておりますが簡単で大変な優れものです。今まで溝に水を貯めて液肥を散布してましたが、そのような苦労もなく手軽で助かっています。液肥の関係かどうかわかりませんが、艶々したきゅうりが普段より長い期間収穫できてびっくりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
03659644
2017-06-17
用途:
ビニールハウスの灌水設備に液肥の混入する為に取り付けました。非常に適切なものです。
竹肥料.com 様 (農・林・水産業)

以前からこの商品は便利なものなので使っています、今度新設のハウスにも必要なので購入しました。他社では品切れだったので注文をしました。素早い対応だったので工事がスムースに進みました。

対象商品:
03659644
2015-08-03
用途:
液肥、農薬散布
農・林・水産業

ほぼ目盛りの通り混入されて、よいと思います。
ただ15.5間のハウス用スミサンスイでは水量不足で混入されませんでした。
具体的にこの灌水チューブでは、この長さが必要だと記述があるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする