※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の 液肥混入器/フィルター/補修部品
ディスクフィルター50A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03659723
品番
メッシュ120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。
分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
メッシュ
120
仕様
ソケット付
質量(kg)
6
寸法(幅W×長さL)(mm)
194×493
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
400L/分