※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクフィルター40A

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03659748 品番 メッシュ80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。
分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。

メッシュ80 仕様ソケット付 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)130×340 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力200L/分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659757
2021-04-02
用途:
農作物の潅水
農・林・水産業

メーカー品のため商品は大変満足です。もう少し価格が安価であれば大変ありがたいです。

対象商品:
03659766
2018-03-28
用途:
育苗ハウスのスプリンクラー散水作業
農・林・水産業

かなりの流量での散水ですが、ストレスなしでこなしています。
予想以上の成果です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする