これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
今、ブルーベリーノ液肥栽培簡単セットに取り組んでいます、液肥を農業タンクに入れ循環システムでフイルターを使用しようと購入しました、長年使用しますとどうしてもタンク内に塵が入り目詰まりの原因の除去を目的に購入しまいた、サーこれからシステムの作業開始です、うまくいきますように。
価格が上がる前に購入でき大変満足しています。
現在DYI工事中でまだ使用していないのですが他の購入者のレビュウでは良い評価なので特に心配はないです、製品を手に取った時の第一印象は、私感ですがjapanレベル以上の品質ではないかと思いました。ソケットが付属も助かります。
川の水を組み上げて使ってみています。細かい粒子を取り除いて、現状チューブの詰まりはなさそうです。3日おきにディスクフィルターを掃除して使っています。
農業用水よりの潅水なので、砂やごみが多くスクリーンフィルターを使用していたが、すぐに目詰まりしてしまい掃除を頻繁にしないとならず、内側よりコンプレッサーで吹き飛ばしたり、ブラシで軽くこすったりと大変だったが、このディスクフィルタータイプの清掃はいたって簡単にでき、流水で流すだけできれいになる。
長時間使用しても水量が落ちる度合いも少ない。フィルターも掃除さえすれば交換する必要もなく、メッシュの違うフィルターに変えれば濾過の度合いも変えられる。
さすが水が貴重でハウス農業が盛んなイスラエル製品、このアイデアは素晴らしい。
価格もこれはモノタロウが最安
ネタフィム製なので品質は問題ない。モノタロウで売っている農業資材は、ほとんどのものが地元の資材店よりも高いが、何故かこの商品は安い。ただし、10%引きの日に購入した場合の話し。
イスラエルのアーカル社製ですので品質は問題ありません。私が調べた限りは送料込みで最安でした。