ディスクフィルター25A

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03659784 品番 メッシュ120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。
分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。

メッシュ120 仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659784
2024-02-12
用途:
ブルーベリー液肥栽培
農・林・水産業

今、ブルーベリーノ液肥栽培簡単セットに取り組んでいます、液肥を農業タンクに入れ循環システムでフイルターを使用しようと購入しました、長年使用しますとどうしてもタンク内に塵が入り目詰まりの原因の除去を目的に購入しまいた、サーこれからシステムの作業開始です、うまくいきますように。

1人が参考にしています
対象商品:
03659793
2023-04-12
用途:
ブドウの根域制限栽培の水管理で使用します。
建設業・工事業

価格が上がる前に購入でき大変満足しています。
現在DYI工事中でまだ使用していないのですが他の購入者のレビュウでは良い評価なので特に心配はないです、製品を手に取った時の第一印象は、私感ですがjapanレベル以上の品質ではないかと思いました。ソケットが付属も助かります。

対象商品:
03659793
2023-05-20
用途:
田んぼの用水を灌水チューブに流してみる。
服部農園 様 (農・林・水産業)

川の水を組み上げて使ってみています。細かい粒子を取り除いて、現状チューブの詰まりはなさそうです。3日おきにディスクフィルターを掃除して使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
03659775
2021-07-31
用途:
野菜への潅水
農・林・水産業

農業用水よりの潅水なので、砂やごみが多くスクリーンフィルターを使用していたが、すぐに目詰まりしてしまい掃除を頻繁にしないとならず、内側よりコンプレッサーで吹き飛ばしたり、ブラシで軽くこすったりと大変だったが、このディスクフィルタータイプの清掃はいたって簡単にでき、流水で流すだけできれいになる。
長時間使用しても水量が落ちる度合いも少ない。フィルターも掃除さえすれば交換する必要もなく、メッシュの違うフィルターに変えれば濾過の度合いも変えられる。
さすが水が貴重でハウス農業が盛んなイスラエル製品、このアイデアは素晴らしい。
価格もこれはモノタロウが最安

3人が参考にしています
対象商品:
03659775
2021-08-26
用途:
灌水
農・林・水産業

ネタフィム製なので品質は問題ない。モノタロウで売っている農業資材は、ほとんどのものが地元の資材店よりも高いが、何故かこの商品は安い。ただし、10%引きの日に購入した場合の話し。

3人が参考にしています
対象商品:
03659775
2021-10-24
用途:
濁り水を浄水すねため
井上工業 様 (建設業・工事業)

コストパフォーマンスも良いと思います。十分満足しています。

対象商品:
03659793
2020-04-20
用途:
ハウスの自動灌水設備用です。
農・林・水産業

イスラエルのアーカル社製ですので品質は問題ありません。私が調べた限りは送料込みで最安でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする