ファインフィルター80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03659836 品番80-120M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽
「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。

メッシュ120相当 付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個 接続口径75A、65A 質量(kg)12.6 高さ(mm)1300 最大流量(L/min)600 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
注意
※必ずハウジング印刷文字が読める方向に設置してください。設置には別売の専用架台を必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする