H-5863 エアロックコンテナ パール金属 角形 03659942

 

H-5863 エアロックコンテナ パール金属 03659942 H-5863 エアロックコンテナ パール金属 03659942

エアロックコンテナ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.8 注文コード03659942 品番H-5863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る

簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。

容量(L)2.8 材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム 形状角形 質量(g)291 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×295 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140 耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03659933
2025-04-13
用途:
毎日飲用するプロテイン粉末2kg入りを購入したので小分けした。
株式会社ホテルサンルート浅草 様 (サービス業)

湿気がくることなく、大口径なので軽量スプーンで容易に改良できるのがgood!密閉ロックがとても簡単便利です。

対象商品:
03659897
2024-04-19
用途:
お菓子作り
その他業種

お菓子作りの材料入れに購入しました。
密封出来てとても便利です。
サイズの種類がもう少しあると猶更いいです。

対象商品:
03659933
2022-03-14
用途:
粉末調味料の保管に使用します。(業務用として)
株式会社布目 様

以外と丈夫だと思う。密封性に関してもまぁまぁ有り使い勝手は良いと思います。あとは使っていく中で判断したい。

対象商品:
03659967
2021-11-20
用途:
家庭用お菓子入れ

本体がプラスチックなの、キズが目立つと嫌ですが、使ってみないとですね。

対象商品:
03659967
2021-07-17
用途:
粉物やパン粉など詰め替え整理

シリコンパッキンが容器側ではなく蓋側に付いているので
詰め替えの際にパッキンに粉が付着しないのが良いです、
又、他の人気製品でポップコンテという蓋側にパッキンの製品もありますが
プッシュする分のスペースが必要なのか蓋が分厚く容器の容量が犠牲になってあまり入らないので
私的にはこちらの方がお薦めで満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
03659933
2020-11-17
用途:
フードの保管に
その他業種

ロックの開閉がしやすく、容器もしっかりしているので、追加で色々なサイズを揃えたいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
03659985
2020-03-20
用途:
彫金、ロストワックスの表面処理作業

四角で高さのある容器が少なく、探していました。しっかりしていて透明度が高いわりに傷つきにくく、蓋の構造も密閉されて良いと思います。
又、注文すると思います。良いものが手に入りました。

4人が参考にしています
対象商品:
03659906
2019-07-08
用途:
麦茶のパックを入れています。

麦茶のパックを袋ごと入れています。丁度一袋がスッポリ入って、使用するする時、蓋の開け閉めも簡単で、とても助かっています。
会社の棚に高さにピッタリだったので、保存管理もしやすくて満足しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする