Just right野菜水切り器

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03660073 品番 C-8490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

つまみを回すだけ!簡単・スピーディーに野菜の水切りが出来ます。水を流せる水切り口付。食洗器対応。

材質ポリプロピレン ピンク 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×165 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03660082
2023-06-23
用途:
サラダの野菜の水切り。冷蔵庫での冷蔵。
株式会社中六 様 (卸売・小売業)

4人分のサラダに丁度いい
おおきさで、冷蔵庫に入れて冷やして
置くのにも便利です。

対象商品:
03660082
2021-07-15
用途:
飲食店 厨房
よしえめし 様 (飲食業)

お客様にサラダを提供する際に使用しています。
小さいので邪魔にならず、一人分のサラダの水切りとしては、十分の機能を発揮してくれています。
特に機能的だと感じるのは、蓋が本体の取っ手のところにはまる作りである、という部分です。他の商品も使ったことがありましたが、蓋の部分が回しているときにずれたり、外れたりということがよくありました。
この商品は、蓋が閉めやすく開け易い。小さな動作ですが、忙しい厨房の中ではこの小さな動作になるべくストレスを感じたくないので、その点非常によくできていると思います。
水の切れ等も申し分ありません。

対象商品:
03660082
2019-03-26
用途:
野菜の水切に
その他業種

生野菜の水切のほかに茹でたブロッコリーの水切にも使用しています。予想以上に開店が強く、確り水が切れるのでブロッコリーもおいしくいただけます。

対象商品:
03660082
2015-09-28
用途:
パーツの洗浄後の薬剤切り

スムーズな回転で使いやすいです。

対象商品:
03660073
2021-09-29
用途:
野菜の水切り
ながいそろばん教室 様 (教育・研究機関)

思ったよりは容器が大きかったです。
今まで、水切り器を使ってなかったので、やっぱりよく水が切れます。容器が重なられたらもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする