UF-4 アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAG 03660256 UF-4 アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAG 03660256 UF-4 アルミ スライドランタンスタンド CAPTAIN STAG 03660256

アルミ スライドランタンスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03660256 品番UF-4
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107〜190cm。

質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070〜1900 収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03660256
2022-05-10
用途:
キャンプに!

もう1段階短くなるとコンパクトでよいんだけどなー。

軽くて使いやすい反面、安定感に不安あり。

1人が参考にしています
対象商品:
03660256
2020-08-05
用途:
工事看板掛け
サービス業

現場で工事看板を掛けるのに利用していますが、安価で軽くて良いです。
強度もしっかりしていて、使いやすいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
03660256
2017-08-09
用途:
工事管理板を掲示する際に利用する予定です
建設業・工事業

今まで使用していたものより格段に軽くなり(重量1.2kg)持ち運びが大変便利です。
最少折り畳み時が100cm以下になればもっとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
03660256
2016-09-29
用途:
社内のレクリエーションに使いました。
建設業・工事業

軽くてしっかりした作りでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする