M-7440 ビッグストレージキャリー CAPTAIN STAG 03660274

 

M-7440 ビッグストレージキャリー CAPTAIN STAG 03660274
M-7440 ビッグストレージキャリー CAPTAIN STAG 03660274
M-7440 ビッグストレージキャリー CAPTAIN STAG 03660274

ビッグストレージキャリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード03660274品番M-7440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

大容量タイプで道具がらくらく運べます。

材質本体=鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手=ウレタンフォーム、タイヤ=合成ゴム、ホイール=ポリプロピレン、収納バッグ=ポリエステル質量(kg)5.7耐荷重(kg)約40収納サイズ700×945×厚さ210mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×750×945
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03660274
2023-05-20
用途: 荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

たくさん積めるのに1万円を切っていたので即買いしました。現在は取り扱いがないのは残念です。
ただ、この値段なりだと思うのですが、タイヤは前後にしか動きませんので、カートを押すのに少しコツが必要です。あと幅が広めなので、狭い通路は苦手です。
ビニール素材なので劣化しやすいかもしれませんね。

対象商品 : 03660274
2015-08-12
用途: 想定以上に荷物が運べる

・届いた商品の大きさに驚きましたが、荷物を運ぶには十分な大きさで満足しております。
・梱包は雑で、一部中身が見えるような梱包がなされていました。(特に気になることはなかった)
・匂いは強烈です。とにかく臭い。しばらく外に放置していますが、悪臭が漂ってます。
・たたんだ状態をしっかり保持できるようなフックなどがあると良いです。
・多少の悪路ならば問題はなさそうです。
総評としては購入してよかった。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする