HB-306 シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット パール金属 03660737 HB-306 シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット パール金属 03660737

シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03660737 品番 HB-306
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防サビ加工。シンクサイズに合わせてスライド。水切りポケット付。

材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー(脚部)、塩化ビニル(スライドアーム) 幅(mm)245 ホワイト 高さ(mm)135 奥行(mm)415〜570 質量(g)1100 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415〜570×135 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03660737
2016-09-30
用途:
食器洗い
医療・福祉・介護関連業

思ったより幅が広かったので、シンクが少し狭くなりましたが、
長さはシンクにちょうど良く、食器も以前使っていた物より
たくさん入るので、良かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする