HB-308 シンプルストレージ スリム水切りラック2段 パール金属 03660755 HB-308 シンプルストレージ スリム水切りラック2段 パール金属 03660755

シンプルストレージ スリム水切りラック2段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03660755 品番 HB-308
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防サビ加工。排水栓付傾斜付トレー。
下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能。
まな板受けと水切りポケット付。

材質本体=鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット=ポリプロピレン、ノズルキャップ=シリコーンゴム、すべり止め=エラストマー 幅(mm)365 段数2段 ホワイト 高さ(mm)405 奥行(mm)220 質量(g)2000 耐荷重(kg)上段2、下段3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03660755
2024-10-20
用途:
茶碗まな板他洗いの後の水切り
建設業・工事業

上段の下にも受け皿がありしたの乾いた食器に水がかかる事がない。また上段、下段で野菜洗いの後の水切りもストレスなく出来ます。例えば下段でカレーの野菜の水切りしてて、上段ではサラダの野菜の水切りとセパレートして出来る点がすごくお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする