M-5512 ステンレス ラーメンクッカー CAPTAIN STAG 03661482 M-5512 ステンレス ラーメンクッカー CAPTAIN STAG 03661482

ステンレス ラーメンクッカー

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03661482 品番 M-5512
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

調理時に便利なふたと目盛り付。
注ぎ口付。湯量ライン付。リフィル麺を入れて持ち運べます。収納に便利なメッシュバッグ付。

セット内容片手鍋、ふた 材質ステンレス鋼 質量(g)170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×150×75 収納時寸法(mm)Φ105×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661482
2023-05-27
用途:
キャンプ
運輸・通信業

実際にラーメンを作るには、明らかに小さすぎる。現物を良く見てからかえば良かったと後悔している。

1人が参考にしています
対象商品:
03661473
2022-02-28
用途:
野外活動に使用しています
運輸・通信業

軽くてよいです。取っ手などの接着面も丈夫そうです。

対象商品:
03661473
2021-07-14
用途:
料理
農・林・水産業

取っ手が折りたためるので片付ける時に場所を取らないし、冷蔵庫にそのまま入れることもできて使いやすいです。蓋もついているので同時調理ができて助かります。また、軽いので洗う時にも負担にならないです。

1人が参考にしています
対象商品:
03661473
2021-10-15
用途:
キャンプ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ラーメンもそうですがレトルト食品の湯煎にはこの容量が無いと厳しいです。余裕をもって使えます。サイズさえ合えば他メーカーのクッカーもスタッキングできます。蓋部分はさすが老舗だけありぴったり密着しガタガタしません。さすが鹿番長。

対象商品:
03661473
2021-03-15
用途:
料理
農・林・水産業

取っ手が折りたためてコンパクトになるので、持ち運びにも便利です。ステンレスで軽いので料理の時に使いやすいです。

対象商品:
03661473
2021-01-19
用途:
料理
農・林・水産業

コンパクトで使いやすく、取っ手がしまえて収納にも便利です。丁度良い大きさで、軽いので扱いやすいです。

対象商品:
03661482
2020-04-15
用途:
トレッキングに
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ち運びも楽なので山で1人ラーメンを楽しめます。

対象商品:
03661473
2018-08-25
用途:
バイクでツーリングに使います
農・林・水産業

使い勝手の良い鍋だと思います、
フライパンも、付いているので、
ラーメンに入れる具も作れて、
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする