曜日別特売
SM-1F (Φ1.2*20 S表示) フラックス入りワイヤSM-1F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 03661875

フラックス入りワイヤSM-1F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20kg)注文コード03661875品番SM-1F (Φ1.2*20 S表示)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。

用途造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする