曜日別特売
STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902

 

STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902
STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902
STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902
STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902
STM-2 ケーブルタイマウント モノタロウ 03661902
モノタロウ

ケーブルタイマウント

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法L5(mm)6.4
内容量1パック(100個)注文コード03661902品番STM-2
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント

用途
ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)23寸法L2(mm)16寸法L3(mm)10寸法L4(mm)9.2寸法L5(mm)6.4UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 配線
Victory Advancel株式会社製造業

作業性がよくて、変色もない。非常に使いやすいので、次回も使おうと思います。

1が参考にしています
2024-11-25
用途: 盤内の結束ベース
株式会社アームス建設業・工事業

GOODです。
商品ページには書かれていませんが、STM-1はM3.1皿ビス用です。
それを書いておいて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03661893
2023-07-14
用途: ネットを結束バンドでとめる留め具として

ネットを結束バンドでとめる留め具として購入。小さく目立たずしかも安価で大変満足している。

対象商品 : 03661893
2022-08-12
用途: 電線の配線等
電気・ガス・熱供給・水道業

使用感は比較的使いやすいです。欲を言えば両面テープを貼った物があればベストかなと思います。

対象商品 : 03661893
2022-11-16
用途: 各種工作

ネジでしっかり固定できるタイプが欲しかったので、助かります。

対象商品 : 03661902
2020-11-02
用途: 車へのケーブル固定

特に問題無く使っています。
もう1サイズ大きいものがあると助かります。

対象商品 : 03661893
2019-09-30
用途: 電気の盤の整線
田尾電気工事株式会社建設業・工事業

他のメーカーに比べ大変安価で購入でき、整線しやすいので、大変美しい電気の盤が完成します。

1が参考にしています
対象商品 : 03661893
2019-03-26
用途: 配線
南電気工事建設業・工事業

配線用のインシュロックベースとして使いました
。他のメーカー品と比べると樹脂が柔らかいように感じますが、電線をしっかり固定できました。
サイズにもよりますが、インシュロック締め上げ時に力を入れすぎるとベースが破損することがあります。でも、手加減を間違えなければ問題ありません。後は経年劣化がどれくらいで進むかですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする