STM-3 ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ 03661918 STM-3 ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ 03661918 STM-3 ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ 03661918 STM-3 ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ 03661918 STM-3 ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ 03661918

ケーブルタイアンカーマウント

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード03661918 品番STM-3
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント

乳白色 材質66ナイロン 用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
注意
※ナイロン製品は乾燥しやすいので開封後はお早めに使用するか保管する場合は袋を密閉してください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661918
2021-08-20
用途:
電線、空気配管の整理結束

M4のトラスで固定しますが、穴径が微妙に小さく下穴モミの工程が必要

2人が参考にしています
対象商品:
03661918
2021-04-01
用途:
装置内エアー配管の固定に使用

取付穴はφ3.7mm ですが、M4のネジを使用しての固定も可能でした。固定方向が2方向から選択できて便利。高さを抑えて配管等の固定ができてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
03661918
2020-02-17
用途:
配線の固定に
笹堀商会 様

ねじで固定して結束バンドで固定できるのでいいです。

対象商品:
03661918
2018-04-11
用途:
インシュロックを止める時
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

盤内や機器内でケーブルや電線を止める時に利用しています。
 接着タイプの物だと剥がれる場合がありますがこれならばそういった事はありません。

対象商品:
03661918
2017-05-19
用途:
弱電工
建設業・工事業

いつも、便利に使わせていただいてます。
今回は、ちょっと小さかった。
次は、もうワンサイズ大きな物をたのみます。

対象商品:
03661918
2015-03-05
用途:
配線の固定
合同会社寿デンソー 様

他メーカーより弱い気がする。また、耐候・耐熱のものがあれば良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
03661918
2015-02-18
用途:
トラックの灯火類配線止め

安価で良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする