[0.9-1.8m] ファイバーグラス ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03662251 品番EA928BD-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,631
販売価格(税別)
4,210
エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000〜1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする